FUKUTOKU(福徳産業)
ハイパーレスキューアラミド厚手軍手
用途
耐切創用厚手軍手
混率(%)
アラミド繊維100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73555143
#202-M
M
21
7
9
18
アラミド繊維100%
黄
7
耐切創性
1
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
73555152
#202-L
L
23
8
10
20
アラミド繊維100%
黄
7
耐切創性
1
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください