Aron(アロン化成)
安寿 ポータブルトイレ FX-CP ちびくまくん 補高スペーサーなし
シリーズ累計販売台数50万台
付属品
防臭消耗品・O型便座カバー
材質
PP
質量(kg)
約10.3
容量(L)
(バケツ)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×55×71~82(便座までの高さ33~44)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73555362
533554
ベージュ
¥
31,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73555256
533331
サクラ
¥
31,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません