Aron(アロン化成)
安寿 ポータブルトイレ ジャスピタ
排泄姿勢の崩れを防ぎ、理想的な排泄姿勢へ導きます。
材質
本体:ポリプロピレン、ひじ掛け・脚部:ABS樹脂、クッション部:EVA、脚ゴム:エラストマー
容量(L)
(バケツ)約9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49.5×60×73~85
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73555274
533925
消臭フォーム
12.3
ベージュ
暖房・快適脱臭便座
¥78,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73555283
533923
消臭フォーム
11.6
ベージュ
標準・快適脱臭便座
¥63,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73555292
533922
消臭シート試供品
11.6
ベージュ
暖房便座
¥55,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73555308
533921
消臭シート試供品
11
ベージュ
ソフト便座
¥45,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73555317
533920
専用便座カバー
10.9
ベージュ
標準便座
¥39,500
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73555335
533905
消臭フォーム
12.3
ブラウン
暖房・快適脱臭便座
¥78,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
73555344
533904
消臭フォーム
11.7
ブラウン
ソフト・快適脱臭便座
¥70,000
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください