付属品消臭剤フォームタイプ×1材質(本体・上蓋・便座・ベース板・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE、(ソフト便座)EVA質量(kg)約15.5色ベージュタイプノーマル容量(L)(バケツ)10電源(V)交流100(50/60Hz)※DC12V・1A専用アダプター使用消費電力(W)5寸法(cm)(トランスファーボード)38×37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×76~92適応体重(kg)100内容量1台