安寿 ポータブルトイレ FX-CPはねあげ はねあげちびくまくん 暖房便座

安寿 ポータブルトイレ FX-CPはねあげ はねあげちびくまくん 暖房便座 - Aron(アロン化成)

シリーズ累計販売台数50万台

付属品消臭剤フォームタイプ×1材質(本体・上蓋・便座・バケツ・アシストグリップ)PP、(ひじ掛けパイプ・背もたれパイプ)スチール(カチオン電着+塗装)、(ひじ掛けクッション・背もたれクッション)EVA、(背もたれ本体・トランスファーボード・キャスター)PE質量(kg)約15.2ベージュタイプノーマル容量(L)(バケツ)10電源(V)交流100(50/60Hz)※DC12V・1A専用アダプター使用消費電力(W)53温度範囲(℃)(便座表面)30~40/5段階調節寸法(cm)(トランスファーボード)38×37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×56×76~92適応体重(kg)100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73555396534520
70,600
取扱い終了
返品不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする