曜日別特売
モノタロウ

墨汁 鉄工用 無塩タイプ

墨汁 鉄工用 無塩タイプ - モノタロウ

塩分を含んでないので金属面にも使えます。墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。はじめから濡れている面ではにじみやすいです。

用途墨つぼを使用した線引き作業に。(あらゆる墨つぼにも、どんなつぼ糸に)材質キャップ:PP、容器:PE寸法(幅W×高さH)(mm)55×160内容量1本(180mL)
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73555518-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
73555527-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73555518-85842924PSB2-180- スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン) 85842924スーパー墨汁タジマツール(TJMデザイン)1本(180mL)
519
税込571
メーカ違いの相当品です
73555527-06069323PSW2-180- スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン) 06069323スーパー墨汁タジマツール(TJMデザイン)1本(180mL)
809
税込890
メーカ違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする