曜日別特売

カクメット KAKUMET A-type

カクメット KAKUMET A-type - イエローカクメット KAKUMET A-type - イエローカクメット KAKUMET A-type - イエローカクメット KAKUMET A-type - イエローカクメット KAKUMET A-type - イエローカクメット KAKUMET A-type - イエローカクメット KAKUMET A-type - イエローカクメット KAKUMET A-type - イエロー
(2件のレビュー)

カクメットは、重ねて収納・備蓄できる世界初のスタッキングヘルメットです。
圧倒的な備蓄・保管能力。瞬間装着「クイックアジャストヘッドバンド」。

用途飛来・落下物用・電気用仕様厚生労働省保護帽規格、国家検定合格品質量(g)約370使用電圧(V)7000以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×154×297スタッキング高さ(mm)(5個重ねたときの目安)約366、(10個重ねたときの目安)約631内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73580298ホワイト(W1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
73580307オレンジ(O1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
当日出荷
73580316イエロー(Y1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73580325ライムグリーン(LG1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
73580334ホワイトブルー(WB1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73580343ピンクベージュ(PB1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
73580352レッド(R1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
73580368マゼンタ(M1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
73580377ネイビー(N1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
73580386ブラック(BK1)飛来・落下物用、電気用7000V以下ABS樹脂51~63まで対応
3,350
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: 社内の防災用

社内防災用に購入しましたが、品物選定の過程で折りたたみ式と間違えて購入してしまいました。新たなものを選定中です。

対象商品 : 73580298
2021-12-07
用途: 届きません
サービス業

すぐに届くと思いましたが、かなり時間を要しております。緊急時の為に購入したので、到着する前に災害が起きない事を祈るばかりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする