紙ヤスリセット

紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセット - BIGMAN(ビッグマン)
(6件のレビュー)

始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい紙やすりです。

用途ホビー・DIY、木工作業、工作などに便利です。番手#120/#240/#400適合材木工セット内容#120/#240/#400×各6枚(計18枚)サイズ(mm)140 × 75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73582854BYR-25
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73582854
2023-11-02
用途: 木をなめらかに
医療・福祉・介護関連業

木の積み木を滑らかにするために購入しました。
紙やすりで、ガザガザがとれ、安全になりました。
紙やすりは、便利です。

対象商品 : 73582854
2020-08-24
用途: 塗装面のメンテナンス。
その他業種

使いやすく大判よりも無駄にならず使い勝手が良いと思います。

対象商品 : 73582854
2020-04-17
用途: 木工の研ぎ
春日蒔絵工房製造業

大きさも小さく、色んな番数のヤスリ紙が入っていて良いです。

対象商品 : 73582854
2019-08-08
用途: フローリングの補修時に使用
製造業

枚数が多い割に手頃な値段だったので購入しました。3種類の番手がセットになっているので便利です。

対象商品 : 73582854
2021-06-29
用途: パテ塗り後の仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格で、このセットは良いと思いましたが、思ったほどのサイズでは無くて作業しにくかった。

2019-06-14
用途: DIYで作った木材のバリ取りと仕上げに

使い勝手の良いサイズにカットされているのではさみでカットする手間が省けます。
丁度、バリ取りから仕上げまでこなせる粒度がいっぱい入っているので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする