モノタロウ

防炎シート 国産 白色 防炎2類

防炎シート 国産 白色 防炎2類 - モノタロウ防炎シート 国産 白色 防炎2類 - モノタロウ防炎シート 国産 白色 防炎2類 - モノタロウ防炎シート 国産 白色 防炎2類 - モノタロウ防炎シート 国産 白色 防炎2類 - モノタロウ
(3件のレビュー)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。
防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。

用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435内容量1枚
注意
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハトメ数
呼び寸法(縦×横)(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73564304Ⅱ類1.8x3.6241.8×3.6
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73564313Ⅱ類1.8x5.4321.8×5.4
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73564322Ⅱ類3.6x5.4403.6×5.4
9,198
10,118(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73564338Ⅱ類5.4x5.4485.4×5.4
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73564347Ⅱ類5.4x7.2505.4×7.2
24,980
27,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73564322
2024-06-24
用途: 溶接する際 他の物に火花が移らないようにするため

火花に弱いかつ傷つきやすい製品が近くにあって 溶接するとき 防護するのに役立ちました
防炎シートはランクがいろいろあって 選ぶのが難しいです

1が参考にしています
対象商品 : 73564304
2022-04-19
用途: 道具の屋外置きに使用。
その他業種

屋外に川掃除に使う、シャベルなどの道具を置いているので、その覆いとして利用している。屋外なので、放火が怖いので、防炎を第一に考えた。鳩目がしっかりしていて、風に飛ばされないよう、地面に固定しておくことができる。生地もよい。

1が参考にしています
対象商品 : 73564304
2020-09-09
用途: 防風・防雨養生
株式会社クーカイ建設業・工事業

生地はしっかりしていて、ハトメ廻りも問題無し。多少の雨風なんてヘッチャラです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
色は白のみでしょうか。
回答:
白のみになります。
2024-01-12
質問:
「5.4×7.2m」より大きいものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
1が参考にしています
2024-01-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする