曜日別特売

小型電気温水器 貯湯式

小型電気温水器 貯湯式 - 日本イトミック
シリーズESD付属品本体固定金具構造密閉使用温度(℃)0~40(凍結しないこと)安全装置高温排水検出、温度センサー異常検出、空焚き検出、過昇温検出機能ミキシング設定温度(℃)60~93タイマー使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)給水圧力(MPa)0.1~0.5内容量1台
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タンク容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源電圧(V)
ヒーター容量(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73569448ESD12BRX111CO10(満水/22)12240×320×419単相1001.1
291,000
取扱い終了
返品不可
73569457ESD12BRX215CO10(満水/22)12240×320×419単相2001.5
291,000
取扱い終了
返品不可
73569466ESD12CRX111CO10(満水/22)12240×320×419単相1001.1
321,000
取扱い終了
返品不可
73569475ESD12CRX215CO10(満水/22)12240×320×419単相2001.5
321,000
取扱い終了
返品不可
73569484ESD20BRX111CO11(満水/31)20308×375×411単相1001.1
322,000
取扱い終了
返品不可
73569493ESD20BRX220CO11(満水/31)20308×375×411単相2002.0
322,000
取扱い終了
返品不可
73569502ESD20CRX111CO11(満水/31)20308×375×411単相1001.1
352,000
取扱い終了
返品不可
73569518ESD20CRX220CO11(満水/31)20308×375×411単相2002.0
352,000
取扱い終了
返品不可
73569527ESD25BRX111CO12(満水/37)25370×430×400単相1001.1
332,000
取扱い終了
返品不可
73569536ESD25BRX220CO12(満水/37)25370×430×400単相2002.0
332,000
取扱い終了
返品不可
73569545ESD25CRX111CO12(満水/37)25370×430×400単相1001.1
362,000
取扱い終了
返品不可
73569554ESD25CRX220CO12(満水/37)25370×430×400単相2002.0
362,000
取扱い終了
返品不可
73569563ESD30BRX111CO15(満水/45)30370×430×438単相1001.1
343,000
取扱い終了
返品不可
73569572ESD30BRX220CO15(満水/45)30370×430×438単相2002.0
343,000
取扱い終了
返品不可
73569588ESD30CRX111CO15(満水/45)30370×430×438単相1001.1
373,000
取扱い終了
返品不可
73569597ESD30CRX220CO15(満水/45)30370×430×438単相2002.0
373,000
取扱い終了
返品不可
73569606ESD35BRX111CO16(満水/51)35370×430×485単相1001.1
353,000
取扱い終了
返品不可
73569615ESD35BRX231CO16(満水/51)35370×430×485単相2003.1
353,000
取扱い終了
返品不可
73569624ESD35CRX111CO16(満水/51)35370×430×485単相1001.1
383,000
取扱い終了
返品不可
73569633ESD35CRX231CO16(満水/51)35370×430×485単相2003.1
383,000
取扱い終了
返品不可
73569642ESD50BRX111CO18(満水/68)50370×430×630単相1001.1
394,000
取扱い終了
返品不可
73569658ESD50BRX231CO18(満水/68)50370×430×630単相2003.1
394,000
取扱い終了
返品不可
73569667ESD50CRX111CO18(満水/68)50370×430×630単相1001.1
424,000
取扱い終了
返品不可
73569676ESD50CRX231CO18(満水/68)50370×430×630単相2003.1
424,000
取扱い終了
返品不可
73569685ESD12BLX111CO10(満水/22)12240×320×419単相1001.1
291,000
取扱い終了
返品不可
73569694ESD12BLX215CO10(満水/22)12240×320×419単相2001.5
291,000
取扱い終了
返品不可
73569703ESD12CLX111CO10(満水/22)12240×320×419単相1001.1
321,000
取扱い終了
返品不可
73569712ESD12CLX215CO10(満水/22)12240×320×419単相2001.5
321,000
取扱い終了
返品不可
73569728ESD20BLX111CO11(満水/31)20308×375×411単相1001.1
322,000
取扱い終了
返品不可
73569737ESD20BLX220CO11(満水/31)20308×375×411単相2002.0
322,000
取扱い終了
返品不可
73569746ESD20CLX111CO11(満水/31)20308×375×411単相1001.1
352,000
取扱い終了
返品不可
73569755ESD20CLX220CO11(満水/31)20308×375×411単相2002.0
352,000
取扱い終了
返品不可
73569764ESD25BLX111CO12(満水/37)25370×430×400単相1001.1
332,000
取扱い終了
返品不可
73569773ESD25BLX220CO12(満水/37)25370×430×400単相2002.0
332,000
取扱い終了
返品不可
73569782ESD25CLX111CO12(満水/37)25370×430×400単相1001.1
362,000
取扱い終了
返品不可
73569798ESD25CLX220CO12(満水/37)25370×430×400単相2002.0
362,000
取扱い終了
返品不可
73569807ESD30BLX111CO15(満水/45)30370×430×438単相1001.1
343,000
取扱い終了
返品不可
73569816ESD30BLX220CO15(満水/45)30370×430×438単相2002.0
343,000
取扱い終了
返品不可
73569825ESD30CLX111CO15(満水/45)30370×430×438単相1001.1
373,000
取扱い終了
返品不可
73569834ESD30CLX220CO15(満水/45)30370×430×438単相2002.0
373,000
取扱い終了
返品不可
73569843ESD35BLX111CO16(満水/51)35370×430×485単相1001.1
353,000
取扱い終了
返品不可
73569852ESD35BLX231CO16(満水/51)35370×430×485単相2003.1
353,000
取扱い終了
返品不可
73569868ESD35CLX111CO16(満水/51)35370×430×485単相1001.1
383,000
取扱い終了
返品不可
73569877ESD35CLX231CO16(満水/51)35370×430×485単相2003.1
383,000
取扱い終了
返品不可
73569886ESD50BLX111CO18(満水/68)50370×430×630単相1001.1
394,000
取扱い終了
返品不可
73569895ESD50BLX231CO18(満水/68)50370×430×630単相2003.1
394,000
取扱い終了
返品不可
73569904ESD50CLX111CO18(満水/68)50370×430×630単相1001.1
424,000
取扱い終了
返品不可
73569913ESD50CLX231CO18(満水/68)50370×430×630単相2003.1
424,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする