マキタ
充電式ソフトインパクトドライバ
次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能
滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。
1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
55
回転数(min
-1
[r.p.m])
強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M5~M8
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M6
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
打撃数(min
-1
[回/分])
強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73583938
TS141DRGX
¥
95,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
27693838
TS141DRGXB
¥
95,100
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください