平型ヒューズ電源
(12件のレビュー)ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
- 用途
- 電源の取り出しに
- 販売区分
- 業務用
- 内容量
- 1袋(10個)
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
2026-05-21
用途: 車両よりACC電源取り出し
邪馬台国株式会社 様
車両よりACC電源取り出しに使用。このタイプはヒューズの容量及び、平型・ミニ平型・低背・Micro2等タイプ別に購入品行ければならないのは欠点です。これらの欠点を一部克服しした容量だけ差替えるタイプ(ヒューズを2つ刺すタイプ)も出回ってますが、あのような形状は、結局隣接するヒューズと物理干渉したり、ヒューズBOXの蓋を閉めるのに支障がでたりとなるのでこのような昔ながらのタイプの方が極めて使いやすいです。
対象商品 : 73570263
2023-05-14
用途: BMW ミニ R56のドラレコ用電源取り出しに
株式会社UNITY 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
BMWミニR56のドラレコ用電源取り出しに買いました。弊社ではミニがよく出ますので、まとめ買いする時に助かります。
1人が参考にしています
対象商品 : 73570245
2023-05-23
用途: 商品車へのETC、ドライブレコーダー取り付けの際に利用
car-1.jp 栗原商店 様(自動車・二輪車・自転車関連業)
商品車へのETC、ドライブレコーダー取り付けの際に利用。作りもしっかりしているので不安感ありません。
2023-01-07
用途: ドラレコ、ETCの電源取り出し
コスパも良くていい商品です。7.5Aもお願いします
1人が参考にしています
対象商品 : 73570254
2020-09-11
用途: バイク、車に電子パーツ取付
その他業種
兎に角安い。有名メーカーと変わりないです。それでこの価格で買えるのでとても助かります。こう言った部品は安い方が良いです。リピ有りです。









![防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器] 防水コネクタ 3極オス ピン付 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139479-261106-02.jpg)

![LED付カーヒューズ15A(低背サイズ)2個入 GB[制御機器] LED付カーヒューズ15A(低背サイズ)2個入 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138822-261106-02.jpg)













