曜日別特売

TOON Xシリーズ 専用ケーブル

TOON Xシリーズ 専用ケーブル - Beat-Sonic

マツダ純正ナビ装着車接続用ハーネス(24ピン)
TOONX本体を他メーカーの車に載せ換えるときに使用します。

仕様
アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch
タイプ
[クロスオーバータイプ(スロープ)]ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)
長さ(m)
2
対応OS
Windows 7、8、10、11
出力電圧(V)
リモート:DC12
チャンネル数
ハイレベル:4ch
対応
RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし、Bluetooth:なし、Wi-Fi:接続なし
フィルター
クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス
周波数補正特性
20Hz-22kHz(最大31バンド)
最大出力
45W×4/4Ω(14.4V)
インピーダンス
4Ω
同梱部品
DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書
プリセット機能
6
Q
0.3~50.0
スピーカー
4ch
距離設定
0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)
モード
イコライザモード:パラメトリック・グラフィック
端子
RCA:6ch(出力電圧2.2V p-p)
クラス
AB
位相確度
0/180度
サンプルレート
24bit/48kHz
PC接続
PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B
受信バンド数
1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド
利得調整範囲(dB)
-15~+15
接続長(m)
約2
対応ソフトウェア
Sound Controller
時間(ms)
タイムアライメント:0~6(サブウーファー、センター:0~4)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06874836DSP-CZ1
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする