3連防水ウィンカーリレー スーパースロー
ウィンカーの点滅パターンを16パターンから選択可能!点滅スピードも16段階で調整できるウィンカーリレー
DC12V・24V車用で、白熱球・LED球の両方に使用可能。STD(スタンダード)とSS(スーパースロー)の2タイプをラインアップ
- 用途
- 電装/テールランプ
- 内容量
- 1個
注意
※取付けには専門知識が必要です。取付け・配線に詳しい専門店での取付けを推奨します※本製品は完全防水ではありません。洗浄機などで高圧水がかかる場所には取付けないでください
※ハザード使用時、リレーパターン12~16は、パターン1~11を順番に繰り返す仕様です
※配線・接続方法を確認のうえ、正しく取り付けてください
※誤った取付けや配線、接続方法に起因する製品の故障、車両側の不具合等について、メーカーでは責任を負いかねます
※製品の特性上、車種・年式・型式等の車両情報による適合照会は一切お受けしておりません。製品仕様をご確認のうえ、お客様ご自身で取付け可否をご判断ください。
AV取付用品 の新着商品
カテゴリ