丸形ジョウ/スケヤGB用、2MM

丸形ジョウ/スケヤGB用、2MM - Mitutoyo(ミツトヨ)
寸法L(mm)2寸法H(mm)5.3寸法W(mm)33.6寸法R(mm)1.95公差(μm)(平面度)0.5、(Lの平行度)0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(寸法L)±0.5ミツトヨ品番619070内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73570604619070
15,100
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする