Mitutoyo(ミツトヨ)
丸形ジョウ/スケヤGB用、5MM
寸法L(mm)
5
寸法H(mm)
10.3
寸法W(mm)
39.8
寸法R(mm)
4.95
公差(μm)
(平面度)0.5、(Lの平行度)0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(寸法L)±0.5
ミツトヨ品番
619071
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73570613
619071
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください