紙、カード、CDを裁断できる3in1タイプのハンドシュレッダー。手動タイプなので電源不要。手軽に使用できます。紙はクロスカットで裁断(カット片:3mm×20mm)。カード、CDは3分割で裁断。ダストボックス内では、紙とそれ以外のゴミが分別されるのでゴミ捨ても楽です。
A4用紙は半分に折って差し込めば特に問題なく、ハンドルを回す際は蓋を押さえてないといけませんが能力としては特に問題ないです。以前使っていたものは別商品はハンドル部が折れたのでそこの耐久性に期待です。