曜日別特売

マイクロカットマルチハンドシュレッダー「ワイド」

マイクロカットマルチハンドシュレッダー「ワイド」 - オーム電機
(3件のレビュー)

机上に置いても邪魔にならない、コンパクトなハンドシュレッダーです。
紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。
セキュリティ性がより高い、マイクロクロスカットタイプです。
回しやすい大型ハンドル採用。引き出し式ダストボックスで、ゴミ捨ても楽にできます。

ダストボックス容量(L)3.8材質本体:ABS樹脂、ダストボックス:AS樹脂質量(kg)約2.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×183×135(ハンドル含む/シャフト突起部除く)最大裁断枚数A4コピー用紙×2枚、CD/DVD/カード:1枚細断寸法(mm)紙2×8(マイクロクロスカット)、CD:3分割 カード:5分割投入口幅(mm)紙:220、CD/DVD:122、カード:87最大投入幅A4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583448HS-HCM2WK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73583448
2022-05-14
用途: 郵便物の細断
その他業種

郵便物に名前や住所が書かれて送られてくるものが多くハサミや手での作業がめんどくさく感じ購入。。。使用して一番に思う事はハンドルが重い。。。
紙2枚までと書かれているが、勢いで3枚4枚入れてやりたくなるがハンドルの重さがそれを許さない。力づくでやったらハンドルが悪くなりそうで思いとどまる。。。もう少しギヤ的なもので回転数と重さを変換してほしい。

対象商品 : 73583448
2021-12-27
用途: 秘匿書類、個人情報記載書類の廃棄
教育・研究機関

記載通り細かく裁断できる。この価格帯では恐らく最も細かい。
操作も軽く、カードも無理なく裁断できる(カードは縦裁断)。
造りもしっかりしているので、家庭で使う程度なら当分大丈夫だろう。
コスパがいいので、家庭用で細かく裁断したい方にはお勧め。

対象商品 : 73583448
2021-08-10
用途: 宛名付きの郵便物処分
製造業

女性だと、紙が少し厚いだけでハンドルを回すのが重く難しい。裁断された切れ端はとても細かく、以前のタイプのように並べて修復が難しく、とても安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする