二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。



リヤホイールシャフトのギアー、ベアリングにタップリ吹きかけました。
シリコンスプレー、55-6等 シャバシャバの潤滑剤だと 心ともなく、グリススプレーとかだと耐摩擦性能に不満があるのですが これだとベットリと付着してモリブデンの摩擦低減が見込めるので1本有ると便利です。
価格も手ごろで、毎日のように使用している。
他のメーカー製とそん色なし
フィットのMT車、クラッチペダルの根元のスプリングから鳴きがあったので、こちらをシュッとするだけで鳴きは止まりました。
可動部であればいろいろと汎用性があって使用できます。
工具箱に1本入れてます。
幾度となく利用していますが、毎回付属のストローノズルがそのままでは使えません。
ノズル取付部に対して付属のノズル内径が小さく入らないので毎回4㎜のドリルで加工してから使ってました。
今回も同じです。現品確認してみてください。
長期間乗らないオートバイのシリンダー内に吹き付け、初期なじみの安定性を確保するために使用してみました。
粘度は高くなく吹き付け後、キックなどでピストンを摺動させ、油膜形成の代わりとして使用。安定したアイドリングなので結果OKだと思います。
噴霧時の吹き出し口のグリスのタレが気になります。性能的には問題無しと思います。
農機具から自転車まで幅広く使用しています。頻繁に使うものではありませんが、コスパは最高だと思っています。品質や性能に不満はなく、リピート中です。