曜日別特売

アネロイド血圧計・コットンカフ

アネロイド血圧計・コットンカフ - フォーカルコーポレーション
(2件のレビュー)
測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540グレー質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300アズワン品番8-4483-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73584936FC-100V
7,250
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73584936
2022-12-03
用途: 体調管理
その他業種

職員の健康管理の為に購入。聴診器を使用しないといけないですが、電池が必要なくエコな品です。数値も比較的正確に測定でき満足しています。

対象商品 : 73584936
2020-09-26
用途: 診療時の血圧測定時
医療・福祉・介護関連業

とにかくかさばらずに血圧が測定できます。電池も要らず、結果も正確なので色々な現場で助かっています。聴診法で測定するのであれば、聴診器が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする