アネロイド血圧計・カラーナイロンカフ

アネロイド血圧計・カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーション
測定部位上腕仕様ラテックスフリー材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73584945FC-100V NCスカイブルー
8,250
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
73584954FC-100V NCピンク
8,250
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
73584963FC-100V NCマゼンダ
8,250
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
73584972FC-100V NCレッド
8,250
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
73584988FC-100V NCオレンジ
8,250
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
73584997FC-100V NCティール
8,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585006FC-100V NCグリーン
8,250
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585015FC-100V NCネイビー
8,250
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
73585033FC-100V NCダークグレー
8,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585042FC-100V NCブラック
8,250
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585024FC-100V NCブラウン
8,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする