アネロイド血圧計・コットンカフ+イージーリリースバルブ

アネロイド血圧計・コットンカフ+イージーリリースバルブ - フォーカルコーポレーション

イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。
プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。
プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。
従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。

測定部位上腕仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540グレー質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73585058FC-100V ERV
8,250
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする