アネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ

アネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーションアネロイド血圧計・イージーリリースバルブ+カラーナイロンカフ - フォーカルコーポレーション

イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。
プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。
プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。
従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。

測定部位上腕仕様ラテックスフリー・イージーリリースバルブ仕様材質綿寸法(mm)(腕帯)140×540質量(g)約380測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)約700医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73585067FC-100V ERV & NCスカイブルー
9,250
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73585076FC-100V ERV & NCピンク
9,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585085FC-100V ERV & NCマゼンダ
9,250
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73585094FC-100V ERV & NCレッド
9,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585103FC-100V ERV & NCオレンジ
9,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585112FC-100V ERV & NCティール
9,250
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585128FC-100V ERV & NCグリーン
9,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585137FC-100V ERV & NCネイビー
9,250
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585155FC-100V ERV & NCダークグレー
9,250
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73585164FC-100V ERV & NCブラック
9,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
73585146FC-100V ERV & NCブラウン
9,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする