アネロイド血圧計・ネイビーナイロンスレンダーアームカフ+イージーリリースバルブ

アネロイド血圧計・ネイビーナイロンスレンダーアームカフ+イージーリリースバルブ - フォーカルコーポレーション

女性や高齢者など、今までの一般大人用カフでは測定が困難だった細い腕の方専用に設計したオリジナルカフです。
イージーリリースバルブはワンプッシュで簡単エンジン総排気機能を搭載しました。
プッシュ方式とダイヤル(ねじ)方式と操作方法は2種類です。
プッシュ方式はボタンを押すだけで簡単に排気が行えます。
従来のプッシュ方式ではできなかった排気の際の微調整を可能にしました。

測定部位上腕ネイビー精度±4mmhg以内測定レンジ17~28cm測定範囲(mmHg)0~300医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1チューブ長さ(mm)700医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73585173FC-100V Slender arm & ERV
9,850
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする