フォーカルコーポレーション
アネロイド血圧計・聴診器一体型
(1件のレビュー)
個人測定に便利な聴診器一体型です。
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
綿
寸法(mm)
(腕帯)140×540
色
グレー
質量(g)
約540
測定範囲(mmHg)
0~300
アズワン品番
8-4483-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)
約700
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73585182
FC-101
¥
8,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください