曜日別特売
モノタロウ

グリーススプレー 長期潤滑 耐熱

グリーススプレー 長期潤滑 耐熱 - モノタロウグリーススプレー 長期潤滑 耐熱 - モノタロウグリーススプレー 長期潤滑 耐熱 - モノタロウグリーススプレー 長期潤滑 耐熱 - モノタロウ
(33件のレビュー)

耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。

用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン黄褐色使用温度範囲(℃)-15~200(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※火気に近づけないでください。
※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用してください。
※換気の良い場所で使用してください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586144-
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73586144
2025-09-12
用途: パワーゲートの潤滑用に雨水とゴミに強いかな
サービス業

最初スプレー取り付けがガタガタかなと思いましたが
何回か使ったら良くなりました

2024-12-23
用途: 機械整備
佐藤機械工業サービス業

以前、同じブランドのちょっと安いタイプを使ったのですが、確かにそれよりは耐久性もあるようです。他社製品と比べた訳ではないのですが、使い勝手もよく、価格的にも手頃なので、やや満足としました。

2024-12-19
用途: ヒンジ部分的に
株式会社RTロジ運輸・通信業

錆止め、防水性最高ですね。
ヒンジ部分に使用していますがいいですね。また購入したいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 73586144
2024-08-16
用途: 機械メンテナンス等
建設業・工事業

耐熱タイプは、どちらかというと高額になりがちですが、さすがモノタロウブランドでコスパがいいです。まだ使用していないので星4つですが問題なければリピート確定です。

対象商品 : 73586144
2024-06-27
用途: クルマの整備
B.T.Nine

エンジンの組み立て中、耐熱グリースを部品に塗布してさび止めと防錆に活用しています。

対象商品 : 73586144
2024-03-15
用途: バイクチェーンのメンテ

グリースの様に粘土が高ければ良いのですが、少しサラサラなので不満です。コスパは良い。

1が参考にしています
対象商品 : 73586144
2024-07-03
用途: 農機整備
農・林・水産業

いつも使っています。今回もリピート購入です。性能は分かりませんが便利なので使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 73586144
2022-10-27
用途: 除雪機のグリースアップに使用

除雪機のグリースアップに使用してますが、スプレー式なので手があまり汚れないのと簡単にグリースアップできるので重宝しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする