MKS(三ヶ島)
AR-2 Ezy
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。
折りたたみ自転車や輪行に最適です。
用途
ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
仕様
踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可
材質
アルミ
寸法(mm)
100×62
質量(g)
340
ベアリング
ボールベアリング
内容量
1組(2個)
注意
※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
※初回のアダプター取付には薄型のペダルスパナ(レンチ幅15mm厚さ3.2mm以下)が必要となります。装着に最適なMKSオリジナルPEDAL SPANNERもしくはハブスパナなどをご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73586293
-
シルバー
¥
9,820
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
73586302
-
ブラック
¥
9,820
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください