曜日別特売

UB-LITE Ezy

UB-LITE Ezy - MKS(三ヶ島)UB-LITE Ezy - MKS(三ヶ島)

人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。
さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。
U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。
側板は取替え可能。
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。
折りたたみ自転車や輪行に最適です。

用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)93×64質量(g)364ベアリングボールベアリング内容量1組(2個)
注意
※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
※初回のアダプター取付には薄型のペダルスパナ(レンチ幅15mm厚さ3.2mm以下)が必要となります。装着に最適なMKSオリジナルPEDAL SPANNERもしくはハブスパナなどをご利用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586318-シルバー
10,290
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
73586327-ブラック
10,290
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする