MKS(三ヶ島)
GR-9
コンパクトサイズのプラットフォームペダル。
トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。
用途
ツーリング・街乗り
仕様
踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可
材質
アルミ
寸法(mm)
70×78
質量(g)
299
ベアリング
ボールベアリング
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73586363
-
シルバー
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
73586372
-
ブラック
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください