曜日別特売

GR-10

GR-10 - MKS(三ヶ島)

広踏面プラットフォームペダル。
人気定番製品GR-9の後継モデルとして、さらに踏み面が広く乗りやすくなっているのが特徴です。
トゥクリップをつけて、スニーカーなどで乗るのに最適です。

用途ツーリング・街乗りシルバー仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)76×88質量(g)340ベアリングボールベアリング内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586388-
3,930
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする