曜日別特売

Esprit

Esprit - MKS(三ヶ島)

広い踏み面で両面踏みなので、街乗りなどにも使いやすい。

用途ツーリング・街乗りチタン仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/塗装寸法(mm)94×68質量(g)352ベアリングボールベアリング内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586397-
5,200
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする