曜日別特売

LAMBDA

LAMBDA - MKS(三ヶ島)

縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴。
個性あふれるデザインが注目をあつめます。
すべりにくく大きな両面踏みは街乗りなどでも乗りやすい。

用途オフロード・街乗りブラック仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)78×119質量(g)420ベアリングボールベアリング内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586415-
6,010
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする