SYLVAN ROAD

SYLVAN ROAD - MKS(三ヶ島)SYLVAN ROAD - MKS(三ヶ島)

MKS定番SYLVANシリーズのロードタイプ
クラシカルなスタイルで定番の人気を誇るロングセラー製品
クイル型側板なので、クリップ装着時に幅広の靴で使用可能。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。

用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)99×61質量(g)360ベアリングボールベアリング内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586442-シルバー
4,850
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
73586458-ブラック
4,850
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする