曜日別特売

SYLVAN TRACK

SYLVAN TRACK - MKS(三ヶ島)SYLVAN TRACK - MKS(三ヶ島)SYLVAN TRACK - MKS(三ヶ島)

MKS定番SYLVANシリーズのトラックタイプ
クラシカルなスタイルで定番の人気を誇るロングセラー製品
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。

用途トラック・街乗り仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)80×61質量(g)343ベアリングボールベアリング内容量1組(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586467-シルバー
4,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
73586476-ブラック
4,850
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
73586503-レッド
4,400
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
73586485-ゴールド
4,400
取扱い終了
73586494-ブルー
4,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする