SYLVAN TOURING

SYLVAN TOURING - MKS(三ヶ島)SYLVAN TOURING - MKS(三ヶ島)
(2件のレビュー)

MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ
ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。
1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。
幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。

用途ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト寸法(mm)94×63質量(g)391ベアリングボールベアリング内容量1組(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586512-シルバー
5,080
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
73586528-ブラック
5,080
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
73586537-ゴールド
4,600
取扱い終了
73586546-ブルー
4,250
取扱い終了
73586555-レッド
4,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73586512
2022-11-23
用途: 街乗りとちょっとスポーツ走行
サービス業

他の車種でもします長年愛用している俺の中では定番商品だから

2022-02-08
用途: 自転車部品交換
その他業種

写真よりサイズが小さい気がする。まだ取り付けてはいないが、問題はなさそう。
とても綺麗なシルバーで、色は満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする