MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプコンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。より愛着をもってご使用していただけます。
見た目も回転も満足していますが、少し小さめでした。シルバンツーリングにすれば良かったのかなと考えています。メンテナンス用のキャップスパナを取扱っていただきたいです。
スニーカーで乗ることの方がおりてからの自由度が高まりますのでこの幅の狭いペダルは重宝します。実家にも一組おいて使っています。
ペダルとボトムブラケットを同時に交換したのですが、摩擦抵抗が少なくなり、通勤が楽になりました。15kmの距離に頑張って漕いで50分かかっていたのが、40分程度になり、10分も短縮できました。