曜日別特売

CT-LITE

CT-LITE - MKS(三ヶ島)CT-LITE - MKS(三ヶ島)
(1件のレビュー)

両面踏みワンピースボディ。
ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。
クロスバイクなどにも最適です。

用途ロード・ツーリング・街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可材質アルミ寸法(mm)93×66質量(g)335ベアリングボールベアリング内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586582-シルバー
3,700
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
73586598-ブラック
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73586598
2021-10-14
用途: ロードバイクのペダルとして使用
建設業・工事業

エントリーロードを購入したのですが、ペダルがあまりにも回らないため、評判の良いこちらを購入。
評判通り、めちゃめちゃ回ります。
ギア1段分くらい軽くなったイメージです。
ICLITEと違い、トゥクリップをつけられるので挑戦してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする