曜日別特売

コスモクリーン3

コスモクリーン3 - 関西ペイント

水性系塗料であり、臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配がなく、
安全衛生面など取り扱いが容易です。
優れた付着性があり、シーラーなしで塗装できます。
耐水性・耐アルカリ性に優れます。
はけ塗り・ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
抗菌性及び、防カビ性が優れます。
ホルムアルデヒト除去性に優れます。
耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。
ヤニ止め効果を有します。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します)
NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
RM-9364(塗料塗装/難燃材料)

仕上平滑比重【塗料】1.42(白)、【溶剤】1.00(上水)適合材コンクリート、モルタル、塩ビクロス、木部、石膏ボード希釈剤上水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地EPシーラー、エコカチオンシーラー、ストップシーラー希釈率(%)3~10光沢つや消し特性防火、防カビ、付着性、耐摩耗、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.13、【エアレス】0.17塗装間隔(23℃)最長7日/最短2時間加熱残分(%)57(白)
注意
※開缶後よくかきまぜて中味を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ質素材は、水分8%以下、pH10以下になるまで十分乾燥させて下さい。
※夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
※高温(40℃以上)および低温(-5℃以下)での保存は避けて下さい。
※躯体などからにじみでたシミや水性マジックはとまらないことがありますので注意して下さい。
※低汚染タイプのクロスへの塗装は避けてください(付着力不足のため)。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を確認して下さい。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735898971缶(16kg)
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899061缶(4kg)
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899151缶(16kg)19-90A
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899241缶(16kg)22-90B
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899331缶(16kg)25-90A
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899421缶(16kg)N-90
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899581缶(16kg)19-85B
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899671缶(16kg)22-90C
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899761缶(16kg)25-85B
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899851缶(16kg)N85
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735899941缶(16kg)19-80C
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900031缶(16kg)22-80C
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900121缶(16kg)25-80C
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900281缶(16kg)N80
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900371缶(16kg)19-75C
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900461缶(16kg)22-75C
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900551缶(16kg)25-75C
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900641缶(16kg)N70
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900731缶(16kg)19-65DA
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900821缶(16kg)22-60D
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735900981缶(16kg)25-60D
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901071缶(16kg)N60
オープン
21,900
24,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901161缶(4kg)19-90A
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901251缶(4kg)22-90B
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901341缶(4kg)25-90A
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901431缶(4kg)N-90
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901521缶(4kg)19-85B
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901681缶(4kg)22-90C
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901771缶(4kg)25-85B
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901861缶(4kg)N85
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735901951缶(4kg)19-80C
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902041缶(4kg)22-80C
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902131缶(4kg)25-80C
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902221缶(4kg)N80
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902381缶(4kg)19-75C
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902471缶(4kg)22-75C
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902561缶(4kg)25-75C
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902651缶(4kg)N70
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902741缶(4kg)19-65DA
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902831缶(4kg)22-60D
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735902921缶(4kg)25-60D
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
735903081缶(4kg)N60
オープン
9,290
10,219(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする