曜日別特売

DNT断熱テクト

DNT断熱テクト - DNT(大日本塗料)

水系で環境に優しい。
熱伝導率が低く、熱抵抗を高める材料として有効である。
3)耐候性に優れる。

仕様1液性膜厚(μm)100(最低塗膜)密度(g/cm3)【塗料】0.97±0.02/23℃、【揮発分】1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)4時間、(20℃)20、(30℃)15希釈剤水道水粘度(mPa・s)22000(BH型粘度計)/23℃危険物の類別非危険物希釈率(%)【多孔質ローラー】0~6、【リシンガン】0~6半硬化乾燥時間(分)(5℃)17時間、(20℃)40、(30℃)30特性断熱、耐候標準使用量(kg/m2/回)【多孔質ローラー】0.5~1.0、【リシンガン】0.5~1.0下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大7日/最小24時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間加熱残分(%)60内容量1缶(12kg)
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※希釈は必ず指定された希釈剤を使用する。
※塗装後、最低2時間位の間は雨や水がかからないようにする。
※希釈後には、顔料が浮きやすくなりますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73596032100EAW
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする