携行オイルドレンパン 6L

携行オイルドレンパン 6L - DAYTONA(デイトナ)携行オイルドレンパン 6L - DAYTONA(デイトナ)携行オイルドレンパン 6L - DAYTONA(デイトナ)携行オイルドレンパン 6L - DAYTONA(デイトナ)

抜いた廃油がそのままタンクに溜まるため、持ち運びが容易。サーキットや自宅でのオイル交換後に、廃油を漏らすことなく処理施設まで運搬できます。廃油受け口に落下防止ネットを付け、タンク内にドレンボルトを落とす心配なし。オイルドレンパン上部にはキャップ置き場があるので、作業中にキャップを転がして紛失する心配もありません。キャップ置き場の反対側にツールトレイを置けば、作業効率アップ。工具がキャップに当たって転がす心配がありません。
ドレンボルト落下防止ネット付属

付属品ドレンボルト落下防止ネット全長(mm)530(ノズル・取っ手込み)高さ(mm)100横幅(mm)280危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7359655696474
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする