オリンパス デジタル一眼用カメラバッグ

オリンパス デジタル一眼用カメラバッグ - オリンパスオリンパス デジタル一眼用カメラバッグ - オリンパスオリンパス デジタル一眼用カメラバッグ - オリンパスオリンパス デジタル一眼用カメラバッグ - オリンパス

OM-Dユーザーのために企画・開発された大容量のカメラバックパックです。
複数のカメラと交換レンズを収納できる容量ながらも、機内持ち込み可能なコンパクトサイズを実現しました。
計算された背面長と、腰部分に厚みを持たせた背面バッドの形状により、バックパックの重量を肩と腰へ適切に分散させることで、身体への負担を軽減しています。
ショルダーベルトとウエストベルトには、登山用のバックパックに使われるスタビライザーストラップを装備。自分の身体に合った荷重バランスを設定できます。
また歩行中のショルダーベルトのずれを防ぐチェストストラップも付属しています。背面は通気性を重視してデザインしたメッシュパッド形状により、蒸れにくい構造です。

付属品中仕切り(6種類、合計18個)、レインカバー2枚、撥水シート1枚同梱質量(kg)約2.3外寸(mm)490×320×230内寸(mm)440×300×140アズワン品番64-9619-07収納容量(L)約20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73597283CBG-12
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする