オリンパス
オリンパス 防水レンズポート
耐圧水深60m のマクロレンズ用レンズポートです。
マクロ撮影のライティングに適した先細り形状となっています。
付属品
Oリング POL-E301、レンズキャップ PRLC-17、リアキャップ PRPC-EP02、シリコングリス PSOLG-2、Oリングリムーバー
材質
レンズ部:ガラス(ARコート)、本体:アルミニウム合金
寸法(mm)
Φ112×80
質量(g)
330
使用温度範囲(℃)
0~40
対応
【レンズ】M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 MACRO、M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 MACRO
アズワン品番
64-9619-14
使用環境湿度(%)
30~90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73597353
PPO-EP03
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください