曜日別特売

直流安定化電源

直流安定化電源 - MCP

温度調整ファン/過熱保護

質量(kg)2.2電力(W)~450寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×160×215機能マイナス出力可能内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598342M10-MSS10050~50~100
57,400
56,980
62,678(税込)
64日以内出荷
返品不可
73598324M10-MSS30150~150~30
55,000
54,980
60,478(税込)
64日以内出荷
返品不可
73598333M10-MSS60080~7.50~60
56,100
55,980
61,578(税込)
64日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする