MCP
交流直流安定化電源
交流・直流出力
質量(kg)
5
電力(W)
~75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
170×250×160
機能
過電流保護, 過熱保護
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598358
M10-AD350M-5
5
1~15
¥
69,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
64日以内出荷
返品不可
73598367
M10-AD350M-10
10
1~15
¥
71,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください