MCP
直流安定化電源
コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様
二重絶縁
質量(g)
300
電力(W)
~30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×75×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598394
S7-3001
1
0~30
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません