曜日別特売

直流安定化電源

直流安定化電源 - MCP

コンパクト/スイッチングレギュレーション

仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598403S7-120666、12
17,400
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする