MCP
アナログオシロスコープ
仕様
CRTサイズ:8×10div(1div=6mm)
付属品
取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×1
幅(mm)
225
質量(kg)
3
高さ(mm)
91
奥行(mm)
290
電源
AC100V±10%, 50Hz/60Hz
感度
5mV/div~5V/div±3%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×91×290mm
入力インピーダンス
1MΩ±3% 30pF±5pF
最大入力定格
400V(DC+ACピーク)
入力結合方式
DC, GND, AC
トリガモード
AUTO, NORM, TV
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598437
CQ5010C
10
1
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください