曜日別特売

アナログオシロスコープ

アナログオシロスコープ - MCP
仕様CRTサイズ:8×10div(1div=10mm)付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×2幅(mm)316質量(kg)7.8高さ(mm)132奥行(mm)410電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz感度5mV/div~20V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×132×410mm入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF確度±3%表示モードCH1, CH2, DUAL(CHOP, ALT), ADD最大入力定格400V(DC+ACピーク)入力結合方式DC, GND, ACトリガモードAUTO, NORM, TV内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73598464CQ5030302
96,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
73598455CQ5020202
85,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする