MCP
デジタルオシロスコープ
DPO, 2CH
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
336×164×105
サンプリング
1GSa/s(1CH), 500MSa/s(2CH), 250MSa/s(4CH)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598552
DQ2102Y
100
2
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
73598568
DQ2104Y
100
4
¥
192,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
73598534
DQ2072Y
70
2
¥
96,000
取扱い終了
返品不可
73598543
DQ2074Y
70
4
¥
115,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください