MCP
デジタルオシロスコープ
ロジアナ機能付
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
315×142×110
サンプリング
1GSa/s
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73598577
DQ1062D
60
2
¥
135,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
73598586
DQ1102D
100
2
¥
153,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
52日以内出荷
返品不可
73598595
DQ1202D
200
2
¥
189,000
¥
188,800
¥
207,680
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください